{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | ISO 13385 | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | no | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
Tamaño constructivo internacional | CR2032 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 | |
Número del fabricante | 412781 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth 300 mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
345,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
249,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Longitud del pico | 64 | 65 |
Varilla de profundidad existente | no | no |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 | ± 0,04 |