{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de medidas de ajuste | 3 | |
embalagem | Caja estable | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 4 | |
Tipo de pilha | Pila redonda | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421577 0-100 | |
EAN/GTIN | 4067263036692 | |
Número do fabricante | 421577 0-100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Jogo de micrómetros externos digitais HCT IP67 e Bluetooth 0-100
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 749,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
674,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de medidas de ajuste | 3 | 3 |
Número de micrómetros | 4 | 4 |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas |
Tipo de proteção IP | IP 67 | IP 54 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 |
embalagem | Caja estable | Caja estable |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |