{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | ISO 13385 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sim | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Interface | Interfaz Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 50 mm | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila de botón | |
Tamanho internacional | CR2032 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412781 200 | |
EAN/GTIN | 4062406773939 | |
Número do fabricante | 412781 200 |