{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HCT | |
Norma | ISO 13385 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,03 mm | |
Medidor de profundidade disponível | não | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Tamanho internacional | CR2032 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 | |
Tipo de produto | Paquímetro universal |
Número do artigo | 412781 300 | |
EAN/GTIN | 4062406773946 | |
Número do fabricante | 412781 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro digital HCT IP67 com Bluetooth 300
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
345,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | temperado | temperado |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Medidor de profundidade disponível | não | não |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 | 081560 N.º CR2032 |