{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
Distancia entre orificios f | 43-46,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,6 mm | |
Altura de sujeción H | 42,5 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.700 N | |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | |
Altura total | 221 mm | |
Longitud total | 141 mm | |
Tornillo de presión | M8×65 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376500 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007775 | |
Número del fabricante | 557305 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor vertical con pie horizontal 4
a petición
En stock
80 piezas en stock
43,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
26,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de la perforación d | 8,6 | 8,3 |
Altura total | 221 | 218 |
Fuerza de retención P1 | 1.700 | 2.500 |
Fuerza de retención P2 | 3.000 | 3.470 |
Distancia entre taladros e | 32 | 32 |
Tipo | 6800J | 376508 4 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |