{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distancia entre taladros e | 20 mm | |
Distancia entre orificios f | 23-31 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,5 mm | |
Altura de sujeción H | 23 mm | |
Fuerza de retención P1 | 800 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.200 N | |
Altura total | 139,5 mm | |
Longitud total | 78 mm | |
Tornillo de presión | M6×35 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376500 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007751 | |
Número del fabricante | 557303 |