{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6800J | |
Distancia entre taladros e | 16 mm | |
Distancia entre orificios f | 22,5-26 mm | |
⌀ de la perforación d | 4,5 mm | |
Altura de sujeción H | 19 mm | |
Fuerza de retención P1 | 600 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.100 N | |
Altura total | 98 mm | |
Longitud total | 61 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376500 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007744 | |
Número del fabricante | 557302 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor vertical con pie horizontal 1
a petición
En stock
206 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
12,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M5 × 30 | M5 × 30 |
⌀ de la perforación d | 4,5 | 3 |
Fuerza de retención P1 | 600 | 500 |
Distancia entre taladros e | 16 | 16 |
Tipo | 6800J | 376508 1 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 19 | 19 |