Garra de aperto, DIN 6314, Largura de fenda×comprimento total: 7X50mm

N.º do artigo: 371000 7X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fenda×comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6314
Norma DIN 6314
Largura da fenda 7 mm
comprimento total 50 mm
Altura 10 mm
Largura 20 mm
para parafusos tensores M6
Tipo de produto Garra de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 371000 7X50
EAN/GTIN 4020772070007
Número do fabricante 70003

Descrição

Material:

Aço temperado, pintado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta