Dispositivo de sujeción de forma 50X50 mm

Número de artículo: 370089 50X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

L × B1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura B 72 mm
⌀ D2 11,4 mm
Altura H 63 mm
Máxima profundidad de mecanizado T 15 mm
Fuerza de sujeción 5,5 kN
Par máximo 26 Nm
Tipo de producto Tensor de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370089 50X50
EAN / GTIN 2050001962119
Número del fabricante K1169.50050

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
  • Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

Material:

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

Volumen de suministro:

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.