Dispositivo de sujeción de forma 40X32 mm

Número de artículo: 370089 40X32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

L × B1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Altura H 42 mm
Máxima profundidad de mecanizado T 10 mm
Fuerza de sujeción 2,5 kN
Par máximo 7,5 Nm
Tipo de producto Tensor de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Número del fabricante K1169.32040

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de sujeción de 2 piezas de trabajo.
  • Carrera de sujeción máxima 0,5 mm.

Material:

Cuñas de sujeción de acero bonificado.

Volumen de suministro:

Incluye anillo de sujeción para el mecanizado.