{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura B | 50 mm | |
⌀ D2 | 7,7 mm | |
Altura H | 42 mm | |
Profundidade de usinagem máxima T | 10 mm | |
Força de fixação | 2,5 kN | |
binário máximo | 14 Nm | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370089 80X32 | |
EAN/GTIN | 2050001962102 | |
Número do fabricante | K1169.32080 |