{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 80 mm | |
Gama de sujeción b | 120 mm | |
Altura de mordazas C | 28 mm | |
Longitud cuerpo base a | 238 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 140 mm | |
Altura total c | 65 mm | |
Distancia ranuras de sujeción | 110 mm | |
Anchura ranuras de sujeción | 13 mm | |
Longitud total máxima L4 | 280 mm | |
Peso | 5,7 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM azul | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365035 80 | |
EAN / GTIN | 4067263515630 | |
Número del fabricante | 365035 80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mordaza manual para taladradoras 80 mm
a petición
En stock
661 piezas en stock
293,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
456 piezas en stock
82,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
114,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 80 | 80 | |
Altura de mordazas C | 28 | 30 | 30 |
Altura total c | 65 | 64 | 64 |
Peso | 5,7 | 4 | 4 |
Longitud cuerpo base a | 238 | 233 | 158 |
Gama de sujeción b | 120 | 65 | 77 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |