Prensa de bancada manual para perfuradoras, Largura do mordente A: 80mm

N.º do artigo: 365045 80
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura do mordente A Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente A 80 mm
Área de aperto b 65 mm
Altura do mordente C 30 mm
Comprimento do corpo base a 233 mm
Altura total c 64 mm
Peso 4 kg
Tipo de produto Prensa de bancada para perfuradoras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 365045 80
EAN/GTIN 4045197771018
Número do fabricante 365045 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Design sólido e prático.
  • Mordentes temperados e retificados.
  • Comprimento total constante (Fuso embutido na alavanca!)
  • Opção de montagem universal através de furos ranhurados.
  • Mordente móvel, guiado lateralmente.
  • Mordente de aperto fixo com três prismas verticais e um prisma horizontal.

Vantagem:

Para prender peças de trabalho em perfuradoras.

Material:

Corpo feito de ferro fundido.

Precisão:

Dentro de 0,20 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta