{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 100 mm | |
Área de aperto b | 87 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | |
Comprimento do corpo base a | 288 mm | |
Altura total c | 64 mm | |
Peso | 4,8 kg | |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras |
Número do artigo | 365045 100 | |
EAN/GTIN | 4045197771025 | |
Número do fabricante | 365045 100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torno manual para perfuradoras 100
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
119,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
429 peças em stock
352,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
458 peças em stock
140,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura do mordente A | 100 mm | 100 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Altura total c | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Peso | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Comprimento do corpo base a | 288 mm | 286 mm | 191 mm |
Área de aperto b | 87 mm | 143 mm | 101 mm |
Tipo de produto | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras | Torno de bancada para perfuradoras |