{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas A | 120 mm | |
Gama de sujeción b | 173 mm | |
Altura de mordazas C | 40 mm | |
Longitud cuerpo base a | 340 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 193 mm | |
Altura total c | 90 mm | |
Distancia ranuras de sujeción | 160 mm | |
Anchura ranuras de sujeción | 17 mm | |
Longitud total máxima L4 | 556 mm | |
Peso | 18 kg | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Tornillo de banco BM gris | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras |
Número de artículo | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 | |
Número del fabricante | 365035 120 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mordaza manual para taladradoras 120 mm
a petición
En stock
340 piezas en stock
469,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
409 piezas en stock
145,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
184,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de mordazas A | 120 | 120 | |
Altura de mordazas C | 40 | 30 | 39 |
Altura total c | 90 | 66 | 67 |
Peso | 18 | 6,5 | 6,5 |
Longitud cuerpo base a | 340 | 343 | 225 |
Gama de sujeción b | 173 | 110 | 128 |
Tipo de producto | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras | Tornillo de banco para taladradoras |