{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Gerardi 200 | |
Largura do mordente A | 200 mm | |
Peso | 69 kg | |
Comprimento total L | 595 mm | |
Área de aperto b | 300 mm | |
Altura do corpo base G | 70 mm | |
Altura do mordente C | 65 mm | |
Ranhura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
Ranhura de ajuste transversal n | 16 mm | |
força de fixação máxima com 120 Nm | 40 kN | |
Código de cor para acessório adequado | Gerardi 200 | |
Tipo de produto | torno |
Número do artigo | 362100 200/3 | |
EAN/GTIN | 2050001719522 | |
Número do fabricante | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |