{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de hoja de sierra d1 | 40 mm | |
A | 60 mm | |
Longitud L | 110 mm | |
⌀ d2 | 10 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 19,5 mm | |
Tipo de producto | Portahojas de sierra |
Número de artículo | 345510 40 | |
EAN / GTIN | 4045197698766 | |
Número del fabricante | 345510 40 |