{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ de folha de serra d1 | 32 mm | |
A | 55 mm | |
Comprimento L | 105 mm | |
⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d3 | 20 mm | |
⌀ d4 | 16 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para folhas de serra |
Número do artigo | 345510 32 | |
EAN/GTIN | 4045197698759 | |
Número do fabricante | 345510 32 |