Alojamento para folhas de serra 20

N.º do artigo: 345510 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de folha de serra d1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ de folha de serra d1 20 mm
A 40 mm
Comprimento L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Tipo de produto Alojamento para folhas de serra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 345510 20
EAN/GTIN 4045197698735
Número do fabricante 345510 20

Descrição

Ejecución:

Altamente temperado, ⌀ exterior e interior retificado, modelo da haste conforme DIN 1835 B. Precisão de concentricidade 0,01 mm. Alojamento através de um mandril de superfície com ⌀ do furo (d3) 20 ou 25 mm.

Aplicación:

Para o alojamento de folhas de serra n.º 175000179820 com ⌀ (d1 ) de 20 − 100 mm e espessuras das folhas de serra de 0,2 − 6 mm.

Volumen de suministro:

Mandril de alojamento, parafuso de aperto e anel intermédio.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta