{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ de folha de serra d1 | 80 mm | |
A | 92 mm | |
Comprimento L | 150 mm | |
⌀ d2 | 22 mm | |
⌀ d3 | 25 mm | |
⌀ d4 | 34 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para folhas de serra |
Número do artigo | 345510 80 | |
EAN/GTIN | 4045197698797 | |
Número do fabricante | 345510 80 |