{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-3/8 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 76,3 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83,6 mm | |
Adaptador | 3/8-24 pul | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Número del fabricante | 871049 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas con autoamarre Supra 13-3/8
a petición
En stock
1 piezas en stock
94,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
73,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 3/8-24 | 3/8-24 |
⌀ exterior | 40,2 | 43 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 76,3 | 79 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83,6 | 90 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tipo | 13-3/8 | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |