{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13-1/2 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 76 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83,3 mm | |
Adaptador | 1/2-20 pul | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Número del fabricante | 249804 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas con autoamarre Supra 13-1/2
a petición
En stock
32 piezas en stock
102,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
261 piezas en stock
80,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ exterior | 42,8 | 43 |
Longitud cabezal portabrocas abierto | 76 | 79 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 83,3 | 90 |
Gama de sujeción | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tipo | 13-1/2 | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |