{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 16-5/8 | |
Área de aperto | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 46 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 87,5 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 97,5 mm | |
Alojamento | 5/8-16 polegada | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341610 16-5/8 | |
EAN/GTIN | 4019208189956 | |
Número do fabricante | 871063 |