{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 13-3/8 | |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 76,3 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 83,6 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341610 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208024592 | |
Número do fabricante | 871049 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Bucha autorroscante Supra 13-3/8
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
97,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
75,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | 3/8-24 polegada | 3/8-24 polegada |
⌀ exterior | 40,2 mm | 43 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 76,3 mm | 79 mm |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 83,6 mm | 90 mm |
Área de aperto | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Tipo de produto | Bucha sem chave | Bucha sem chave |