{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 43 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração aberta | 79 mm | |
Comprimento da cabeça de perfuração fechada | 90 mm | |
Alojamento | 3/8-24 polegada | |
Tipo de produto | Bucha sem chave |
Número do artigo | 341615 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406088514 | |
Número do fabricante | 341615 13-3/8 |