DGN 2002Z IC1010 Plaquitas de Doble Cara para el Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Finas

Número de artículo: 3340522
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3340522
EAN / GTIN 7291075181494
Número del fabricante 3340522
Número L L23940 2169

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 20.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 20.9 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra