DGTL 12B-2D24-JHP-SL Portaherramientascon Fijación Lateral para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Tornos CNC y Automáticos

Número de artículo: 2393669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2393669
    EAN / GTIN 7291075344172
    Número del fabricante 2393669
    Número L L23920 2927

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 25.7 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 29.4 mm
    • Altura total (OAH) 25.7 mm
    • Longitud total (OAL) 100 mm
    • Altura del mango (H) 12 mm
    • Ancho del mango (B) 12 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra