DGTR 20B-2D35-JHP-SL-MC Herramientas de Tronzado y Ranurado con Fijación Lateral y Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3328582
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328582
EAN / GTIN 7291075386202
Número del fabricante 3328582
Número L L23920 2820

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Altura total (OAH) 28.1 mm, Longitud total (OAL) 102.1 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.1 mm
  • Altura total (OAH) 28.1 mm
  • Longitud total (OAL) 102.1 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 35 mm

Productos adecuados

De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra