FFX4 ED12-1-030-C12-04 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Helicoidales de Doble Cara en “Forma de Hueso” con 4 Filos de Corte para Alto Avance

Número de artículo: 3336668
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3336668
EAN / GTIN 7291075392722
Número del fabricante 3336668
Número L L23980 451

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 4.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 90 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.6 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra