XNMU 043010HP S

Número de artículo: 221204 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie LOGIQ4FEED
    Código ISO plaquita de corte XNMU 043010HP
    Tipo S
    Radio angular 1 mm
    Clase IC716
    Material de corte HM
    Radio de programación para ap máx. 1,8 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 0,8 mm
    Avance fz 0,4 mm
    Número de cambios/cortes 4
    Geometría HP
    Quality Dress FFX4 XNMU 040310HP IC716
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221204 S
    EAN / GTIN 7291075452334
    Número del fabricante 3414182

    Tablas de Aplicación

    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,6...1 × D / ap máx. = 0,8 mm.
    El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra