XNMU 040310RM-HP S

Número de artículo: 221207 S
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
270 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ4FEED
Código ISO plaquita de corte XNMU 040310RM-HP
Tipo S
Radio angular 1 mm
Clase IC882
Material de corte HM
Radio de programación para ap máx. 1,8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,8 mm
Avance fz 0,4 mm
Número de cambios/cortes 4
Geometría RM-HP
Quality Dress FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221207 S
EAN / GTIN 7291075393514
Número del fabricante 3372065

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6...1 × D / ap máx. = 0,8 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

De la misma serie "LOGIQ4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra