FFQ4 D025-03-M12-09 Fresas de Alto Avance con Conexión Roscada FLEXFIT, para Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3323358
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILL4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323358
EAN / GTIN 7291075386646
Número del fabricante 3323358
Número L L23980 43

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud total (OAL) 52 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL) 52 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 12 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra