FFQ4 SOMT 090412HP IC882 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3315782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILL4FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3315782
EAN / GTIN 7291075386462
Número del fabricante 3315782
Número L L23970 24

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.8 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra