Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 7/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 3.8″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.311″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 7/8″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 7/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
- Longitud de la cabeza (LH): 1-3/4″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Longitud total (OAL): 3.8″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 8 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
- Par (TQ): 17.7 lbfxin