FFQ4 D3.0-7-1.00-12 Fresas Huecas para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3107343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MILL4FEED
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3107343
    EAN / GTIN 7291075364743
    Número del fabricante 3107343
    Número L L23980 2502

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″ ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 2.136″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.059″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
    • Longitud total (OAL): 2″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 9 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra