Cabezal de sujeción liso 57 mm

Número de artículo: 329950 57
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 57 mm
Adaptador SK 100
Superficie de apriete liso
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 59 mm
Ejecución Sin parte saliente
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329950 57
EAN / GTIN 2050001924643
Número del fabricante SK100BZGR57,0

Descripción

Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.