Cabezal de sujeción liso 34 mm

Número de artículo: 329950 34
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción 34 mm
    Adaptador SK 100
    Superficie de apriete liso
    Dureza 60 HR
    perfil redondo
    Longitud L 59 mm
    Ejecución Sin parte saliente
    Tipo de producto Cabezal de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329950 34
    EAN / GTIN 2050001924414
    Número del fabricante SK100BZGR34,0

    Descripción

    Ejecución:

    Versión lisa para el mecanizado de precisión.
    Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

    Aplicación:

    Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

    Nota:

    ¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!
    Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.