Cabezal de sujeción liso 30 mm

Número de artículo: 329950 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 30 mm
Adaptador SK 100
Superficie de apriete liso
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 59 mm
Ejecución Sin parte saliente
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329950 30
EAN / GTIN 2050001924377
Número del fabricante SK100BZGR30,0

Descripción

Ejecución:

Versión lisa para el mecanizado de precisión.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!
Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra