Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cuerpos base de arrastradores frontales para sujetar en el plato de torno

Número de artículo: 327540
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
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del vástago de sujeción 45 mm
⌀ Carcasa de sujeción 85 mm
Peso 2,3 kg
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327540
Número del fabricante 088074

Descripción

Ejecución:

  • Ángulo de punta 60°, ⌀ de círculo de sujeción 8 − 80 mm.
  • Un paquete de resorte de disco pretensado, regulable axialmente, compensa las diferentes profundidades del centro.
  • La punta se puede rectificar sin problemas.
  • Sin punta de centrado, sin platos de arrastre.
  • A los cuerpos de base tam. 3 − 6 se adaptan todos los platos de arrastre n.º 327600327650 y puntas de centrado n.º 327660.
  • Adecuados para giro a derecha y a izquierda.

Aplicación:

Para incorporar al cono de husillo del torno.

Nota:

Pieza opuesta para 321750 y 321770.