{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
⌀ soporte base d2 | 32,5 mm | |
Rosca M | M24×1 | |
adecuado para | N.° 319283 | |
l2 con adaptador intercambiable | 40 mm | |
l2 con pinza portapiezas ER | 18 mm | |
Tipo de producto | Casquillo de sujeción |
Número de artículo | 319291 16 | |
EAN / GTIN | 4045197943590 | |
Número del fabricante | 319291 16 |