{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 49,5 mm | |
Rosca M | M40×1,5 | |
indicado para | N.º 319286 | |
l2 com adaptador intercambiável | 53 mm | |
l2 com pinça de aperto ER | 25,5 mm | |
Tipo de produto | Bucha de aperto |
Número do artigo | 319291 32 | |
EAN/GTIN | 4045197922908 | |
Número do fabricante | 319291 32 |