{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 41,5 mm | |
Rosca M | M32×1,5 | |
indicado para | N.º 319285 | |
l2 com adaptador intercambiável | 49,5 mm | |
l2 com pinça de aperto ER | 21 mm | |
Tipo de produto | Bucha de aperto |
Número do artigo | 319291 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922892 | |
Número do fabricante | 319291 25 |