{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 64 mm | |
Rosca M | M50×1,5 | |
indicado para | N.º 319289 | |
l2 com adaptador intercambiável | 60,5 mm | |
l2 com pinça de aperto ER | 28 mm | |
Tipo de produto | Bucha de aperto |
Número do artigo | 319291 40 | |
EAN/GTIN | 4045197943606 | |
Número do fabricante | 319291 40 |