Conjunto de mordentes de base 3 peças dentado reto 250

N.º do artigo: 313207 250
Definir preço 3 Peça (104,55 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 250 mm
Comprimento L 104 mm
Largura B 26 mm
Largura da ranhura A 20 mm
Distância entre furos b 40 mm
Largura da união D 12 mm
Tipo de produto Mordente de mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313207 250
EAN/GTIN 2050001929013
Número do fabricante 0159101

Descrição

Aplicación:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.
Para alojamento de mordentes superiores duros ou macios. São fornecidos parafusos de fixação para mordentes superiores.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta