FF EWX D40-5-L50-C32-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105537
EAN / GTIN 7291075261028
Número del fabricante 3105537
Número L L23980 2794

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 250 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.8 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra