FF FWX D080-06-32-08 Fresas de Planear para Alto Avance para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105243
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105243
    EAN / GTIN 7291075236514
    Número del fabricante 3105243
    Número L L23980 909

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 76 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

    Característica:

    • Arbor Style A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 64 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 76 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 080612T
    • Longitud total (OAL) 55 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra