FF FWX D125-09-40-08 Fresas de Planear para Alto Avance para Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3105245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105245
EAN/GTIN 7291075236538
Número do fabricante 3105245
Número L L23980 915

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 90 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 109 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta