HTP D080-06-27-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104697
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104697
EAN / GTIN 7291075217902
Número del fabricante 3104697
Número L L23980 2706

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 65 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6
  • Longitud total (OAL) 50 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra