HTP D3.00-06-1.25-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3104699
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104699
EAN/GTIN 7291075217971
Número do fabricante 3104699
Número L L23980 75

Descrição

Descrição:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.756″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6 ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.756″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 6
  • Longitud total (OAL): 2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta