HTP D4.00-07-1.50-R-LN16 Plungers Huecos para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3104507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104507
    EAN / GTIN 7291075217957
    Número del fabricante 3104507
    Número L L23980 2019

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.11″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 7 ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 3.11″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 7
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
    • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 7
    • Longitud total (OAL): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra